WEIDMÜLLER - Stromwandler, geschlossener Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420890000
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 750 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118429084
Sonepar Artikelnummer
120687771
Hersteller Artikelnummer
2420890000
Hersteller Typ
CMA-31-750-5A-5VA-1
Hersteller Artikel Nr.:
2420890000
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
750 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
25.7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
10 mm
Öffnungsbreite:
30 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.230 kg


