WEIDMÜLLER - Stromwandler, geschlossener Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2556030000
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.4 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118566406
Sonepar Artikelnummer
120691212
Hersteller Artikelnummer
2556030000
Hersteller Typ
CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
Hersteller Artikel Nr.:
2556030000
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.4 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
7.6 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.064 kg


