Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 180°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2119770000

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - sonstige

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118425253

Sonepar Artikelnummer

120687640

Hersteller Artikelnummer

2119770000

Hersteller Typ

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Hersteller Artikel Nr.:

2119770000

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.073 kg

SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 180°. D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.