Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 180°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2433510000

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - Federklemme

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118444100

Sonepar Artikelnummer

120688334

Hersteller Artikelnummer

2433510000

Hersteller Typ

PB-DP SUB-D ZF 180 TERM

Hersteller Artikel Nr.:

2433510000

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

Federklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 180°. D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.