Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1140640000

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - sonstige

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248922611

Sonepar Artikelnummer

120196883

Hersteller Artikelnummer

1140640000

Hersteller Typ

PB-DP SUB-D M12 TERM PS

Hersteller Artikel Nr.:

1140640000

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.072 kg

SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°. D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.