Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1550580000

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118357127

Sonepar Artikelnummer

120676767

Hersteller Artikelnummer

1550580000

Hersteller Typ

CAN SUB-D SK TERM

Hersteller Artikel Nr.:

1550580000

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.084 kg

SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°. D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.