Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Systemkabel/Anschlusskabel PROFINET, Cat5/5e, PVC, 1.5m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Systemkabel/Anschlusskabel PROFINET, Cat5/5e, PVC, 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1522100015

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118371628

Sonepar Artikelnummer

120676239

Hersteller Artikelnummer

1522100015

Hersteller Typ

IE-C5DS4VG0015A60A60-E

Hersteller Artikel Nr.:

1522100015

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Pinbelegung:

sonstige

NVP-Wert:

65 %

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.070 kg

PROFINET Kabel (konfektioniert), RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 4, Länge: 1.5 m. Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.