Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Systemkabel/Anschlusskabel PROFINET, Cat5/5e, PVC, 15m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Systemkabel/Anschlusskabel PROFINET, Cat5/5e, PVC, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1453710150

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 15 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118476859

Sonepar Artikelnummer

120674666

Hersteller Artikelnummer

1453710150

Hersteller Typ

IE-C5DS4VG0150A20MSS-E

Hersteller Artikel Nr.:

1453710150

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

15 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

65 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.891 kg

Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.