Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Systemkabel Data, Cat.6a/Class EA, PUR, 5m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Systemkabel Data, Cat.6a/Class EA, PUR, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1506870050

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118316414

Sonepar Artikelnummer

120675977

Hersteller Artikelnummer

1506870050

Hersteller Typ

IE-C6ES8UG0050A20A20-E

Hersteller Artikel Nr.:

1506870050

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.270 kg

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.