Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Systemkabel, Ethernet, RJ45 IP20, Cat.5/5e, PUR, 0.5m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Systemkabel, Ethernet, RJ45 IP20, Cat.5/5e, PUR, 0.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1175000000

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 0.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248971084

Sonepar Artikelnummer

120668364

Hersteller Artikelnummer

1175000000

Hersteller Typ

IE-C5ES8UG0005A40A40-E

Hersteller Artikel Nr.:

1175000000

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

0.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

NVP-Wert:

67 %

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.030 kg

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.