WEIDMÜLLER - Systemkabel Ethernet, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5/5e, PVC, 45m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1222890000
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 45 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118006384
Sonepar Artikelnummer
120669368
Hersteller Artikelnummer
1222890000
Hersteller Typ
IE-C5ES8VG0450A40A40-E
Hersteller Artikel Nr.:
1222890000
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
45 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
67 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.622 kg


