Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Systemkabel (konfektioniert), Kupfer, RJ45 IP20, Cat5/5e, PUR, 10m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Systemkabel (konfektioniert), Kupfer, RJ45 IP20, Cat5/5e, PUR, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1063310000

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248814961

Sonepar Artikelnummer

120665455

Hersteller Artikelnummer

1063310000

Hersteller Typ

IE-C5ES8UG0100A40A40-X

Hersteller Artikel Nr.:

1063310000

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

NVP-Wert:

67 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.365 kg

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.