WEIDMÜLLER - Systemkabel, Kupfer, RJ45, Baymo V01 Metall, Cat.5/5e PUR, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066860000
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248820009
Sonepar Artikelnummer
120198565
Hersteller Artikelnummer
1066860000
Hersteller Typ
IE-C5ES8UG0020B41B41-E
Hersteller Artikel Nr.:
1066860000
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
67 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.190 kg


