WEIDMÜLLER - Systemkabel PROFINET (konfektioniert) Kupfer, M12, RJ45, Cat5/5e, PVC, 1.3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102200013
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 1.3 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118494938
Sonepar Artikelnummer
120666575
Hersteller Artikelnummer
1102200013
Hersteller Typ
IE-C5DS4VG0013MCSA20-E
Hersteller Artikel Nr.:
1102200013
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
1.3 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
65 %
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.118 kg


