WEIDMÜLLER - Systemkabel PROFINET, M12 D-Code Flansch, M12-Stift gerade, Cat5/5e, PUR, 2.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244130025
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - 5
Länge - 2.5 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626797
Sonepar Artikelnummer
120669904
Hersteller Artikelnummer
1244130025
Hersteller Typ
IE-C5DS4UG0025MBSMCS-E
Hersteller Artikel Nr.:
1244130025
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
5
Länge:
2.5 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg


