WEIDMÜLLER - Systemkabel PROFINET, M12 D-Code Flansch, RJ45 IP20, Cat5/5e, PUR, 1.2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1234750012
Kategorie - 5
Länge - 1.2 m
Mantel-Farbe - blau
Kabelkonstruktion - 1x4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118570809
Sonepar Artikelnummer
120669662
Hersteller Artikelnummer
1234750012
Hersteller Typ
IE-C5DS4UG0012MBSA20-E
Hersteller Artikel Nr.:
1234750012
Kategorie:
5
Länge:
1.2 m
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.108 kg


