WEIDMÜLLER - Temperaturmessumformer, Ex- Eingang: I,?, Safe- Ausgang: 4-20mA, 2 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2456190000
Messbereich - -200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118471588
Sonepar Artikelnummer
120689162
Hersteller Artikelnummer
2456190000
Hersteller Typ
ACT20X-2HTI-2SAO-P
Hersteller Artikel Nr.:
2456190000
Messbereich:
-200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Gewicht:
180 kg
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.180 kg


