WEIDMÜLLER - Temperaturwandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : Temperatur, Widerstand, Potentiometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2448100000
Messbereich - -200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Ja
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118462241
Sonepar Artikelnummer
120688862
Hersteller Artikelnummer
2448100000
Hersteller Typ
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Hersteller Artikel Nr.:
2448100000
Messbereich:
-200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Gewicht:
194 kg
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.135 kg


