Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen), 0.75mm², 250V, 6A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen), 0.75mm², 250V, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1051260000

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190161897

Sonepar Artikelnummer

120070617

Hersteller Artikelnummer

1051260000

Hersteller Typ

WTA 5/1

Hersteller Artikel Nr.:

1051260000

Abisolierlänge:

8 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 mm²

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 mm²

Anreihbar:

Nein

Rastermaß:

5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Testadapter (Klemmen), 0.75 mm², 250 V, 6 A. Testadapter für Messungen an Klemmen.