Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen), 1.5mm², 205V, 6A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen), 1.5mm², 205V, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1915520000

  • Abisolierlänge - 7 mm

  • Bemessungsspannung - 205 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248548095

Sonepar Artikelnummer

120683113

Hersteller Artikelnummer

1915520000

Hersteller Typ

WTA 8 TN-KO/ZA

Hersteller Artikel Nr.:

1915520000

Abisolierlänge:

7 mm

Bemessungsspannung:

205 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 mm²

Anreihbar:

Ja

Rastermaß:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 205 V, 6 A. Testadapter für Messungen an Klemmen.