Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen), 1000, 20A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen), 1000, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1116710000

  • Abisolierlänge - 20 mm

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248911455

Sonepar Artikelnummer

120291531

Hersteller Artikelnummer

1116710000

Hersteller Typ

PS_ZQV_SET

Hersteller Artikel Nr.:

1116710000

Abisolierlänge:

20 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 mm²

Anreihbar:

Nein

Rastermaß:

5.4 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.082 kg

Testadapter (Klemmen), 1000 V, 20 A. Testadapter für Messungen an Klemmen.