WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0293800000
Abisolierlänge - 6 mm
Bemessungsspannung - 230 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190042356
Sonepar Artikelnummer
120070507
Hersteller Artikelnummer
0293800000
Hersteller Typ
PS 2.0 OR
Hersteller Artikel Nr.:
0293800000
Abisolierlänge:
6 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
5.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


