WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0299600000
Abisolierlänge - 5 mm
Bemessungsspannung - 230 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190074043
Sonepar Artikelnummer
120070516
Hersteller Artikelnummer
0299600000
Hersteller Typ
PS 4 F.STB 4
Hersteller Artikel Nr.:
0299600000
Abisolierlänge:
5 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
7.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


