WEIDMÜLLER - Testadapter (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068400000
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190091996
Sonepar Artikelnummer
120195048
Hersteller Artikelnummer
1068400000
Hersteller Typ
WTW WTL6/1 DB
Hersteller Artikel Nr.:
1068400000
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 65 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid. Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.


