WEIDMÜLLER - Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschl, 2.5, beige/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0190060000
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Typ des Thermoelements - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190090678
Sonepar Artikelnummer
120071996
Hersteller Artikelnummer
0190060000
Hersteller Typ
SAK 2.5/TC FE
Hersteller Artikel Nr.:
0190060000
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Typ des Thermoelements:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
G-Schiene
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Breite:
6 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
46.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


