WEIDMÜLLER - Tragschiene, 35x7.5x142mm, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2633510000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118664393
Sonepar Artikelnummer
120692550
Hersteller Artikelnummer
2633510000
Hersteller Typ
FP ENC DR07 142 XC P
Hersteller Artikel Nr.:
2633510000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
142 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
120 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.035 kg


