WEIDMÜLLER - Tragschiene, 35x7.5x80mm, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2633730000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118664379
Sonepar Artikelnummer
120692553
Hersteller Artikelnummer
2633730000
Hersteller Typ
FP ENC DR07 080 XC A
Hersteller Artikel Nr.:
2633730000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
80 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
50 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.026 kg


