WEIDMÜLLER - Tragschiene (Klemme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1789750000
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248213603
Sonepar Artikelnummer
120679903
Hersteller Artikelnummer
1789750000
Hersteller Typ
WSH 26 MT
Hersteller Artikel Nr.:
1789750000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
Sammelschienträger, grau, 85 °C, Breite: 14.8 mm, None, Metall, geschraubt. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


