WEIDMÜLLER - Tragschiene mit Langloch 15x5.5x2000mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0117500000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Standardartikel
EAN
4008190150662
Sonepar Artikelnummer
120072337
Hersteller Artikelnummer
0117500000
Hersteller Typ
TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Hersteller Artikel Nr.:
0117500000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.140 kg


