WEIDMÜLLER - Tragschiene mit Langloch, 35x15x2000mm, 5.2x18mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1837380000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248346547
Sonepar Artikelnummer
120680706
Hersteller Artikelnummer
1837380000
Hersteller Typ
TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Hersteller Artikel Nr.:
1837380000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.538 kg


