WEIDMÜLLER - Tragschiene mit Langloch, 35x15x2000mm, 5.2x25mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071680000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248884636
Sonepar Artikelnummer
120665669
Hersteller Artikelnummer
1071680000
Hersteller Typ
TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Hersteller Artikel Nr.:
1071680000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.590 kg


