WEIDMÜLLER - Tragschiene mit Langloch, 35x7.5x2000mm,5.2x25mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0514500000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4008190046019
Sonepar Artikelnummer
120072345
Hersteller Artikelnummer
0514500000
Hersteller Typ
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Hersteller Artikel Nr.:
0514500000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.016 kg


