WEIDMÜLLER - Tragschiene mit Langloch, 35x7.5x2000mm,6.2x18mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071690000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248866106
Sonepar Artikelnummer
120291466
Hersteller Artikelnummer
1071690000
Hersteller Typ
TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Hersteller Artikel Nr.:
1071690000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.117 kg


