WEIDMÜLLER - Tragschiene mit Langloch, Klippon K, 15x7.5x114mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1910020000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248536931
Sonepar Artikelnummer
120683010
Hersteller Artikelnummer
1910020000
Hersteller Typ
TS15 114 Klippon K21 CSS
Hersteller Artikel Nr.:
1910020000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
114 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
106 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.022 kg


