WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 15x5.5x2000mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0514200000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190172428
Sonepar Artikelnummer
120072343
Hersteller Artikelnummer
0514200000
Hersteller Typ
TS 15X5 2M/ST/ZN
Hersteller Artikel Nr.:
0514200000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.156 kg


