WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 27x12.5x2000mm, Stahl, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1802690000
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248257201
Sonepar Artikelnummer
120195893
Hersteller Artikelnummer
1802690000
Hersteller Typ
TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Hersteller Artikel Nr.:
1802690000
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
27 mm
Bohrlochabstand mittig:
100 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.770 kg


