WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 33x15x2000mm, Alu, unbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0169300000
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190105167
Sonepar Artikelnummer
120070830
Hersteller Artikelnummer
0169300000
Hersteller Typ
TS 32X15 2M/AL/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0169300000
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
33 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.236 kg


