WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 33x15x2000mm, Edelstahl unbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0293220000
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248014026
Sonepar Artikelnummer
120290897
Hersteller Artikelnummer
0293220000
Hersteller Typ
TS 32X15 2M/CRN
Hersteller Artikel Nr.:
0293220000
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
33 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.612 kg


