WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x15x2000mm, Aluminium, unbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1848290000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248385614
Sonepar Artikelnummer
120293692
Hersteller Artikelnummer
1848290000
Hersteller Typ
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1848290000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.308 kg


