WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x15x2000mm, Kupfer, unbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0270100000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190105136
Sonepar Artikelnummer
120071038
Hersteller Artikelnummer
0270100000
Hersteller Typ
TS 35X15/2.3 2M/CU/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0270100000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.940 kg


