WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x15x2000mm, PVC, unbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0514300000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190052263
Sonepar Artikelnummer
120071053
Hersteller Artikelnummer
0514300000
Hersteller Typ
TSK 35X15 2M PVC/GR
Hersteller Artikel Nr.:
0514300000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.206 kg


