WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x15x2000mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0236400000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190114558
Sonepar Artikelnummer
120072339
Hersteller Artikelnummer
0236400000
Hersteller Typ
TS 35X15 2M/ST/ZN
Hersteller Artikel Nr.:
0236400000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.570 kg


