WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x15x2000mm, Stahl, verzinkt, passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0498000000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190042493
Sonepar Artikelnummer
120072342
Hersteller Artikelnummer
0498000000
Hersteller Typ
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Hersteller Artikel Nr.:
0498000000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.799 kg


