WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x7.5x1000mm, Stahl, verzinkt, verchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0383410000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190115623
Sonepar Artikelnummer
120663105
Hersteller Artikelnummer
0383410000
Hersteller Typ
TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Hersteller Artikel Nr.:
0383410000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
1000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.010 kg


