WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x7.5x2000mm, Aluminium unbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0330800000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190100650
Sonepar Artikelnummer
120071045
Hersteller Artikelnummer
0330800000
Hersteller Typ
TS 35X7.5 2M/AL/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0330800000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.108 kg


