WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, 35x7.5x2000mm, Edelstahl, unbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1747350000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248003372
Sonepar Artikelnummer
120195272
Hersteller Artikelnummer
1747350000
Hersteller Typ
TS 35X7.5 2M/CRN
Hersteller Artikel Nr.:
1747350000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.350 kg


