WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, Klippon K, 15x7.5x164mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1910040000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248536955
Sonepar Artikelnummer
120683011
Hersteller Artikelnummer
1910040000
Hersteller Typ
TS15 164 Klippon K31 CSS
Hersteller Artikel Nr.:
1910040000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
164 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
147 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.025 kg


