WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, Klippon K, 15x7.5x64mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1909990000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248536917
Sonepar Artikelnummer
120294089
Hersteller Artikelnummer
1909990000
Hersteller Typ
TS15 64 KLIPPON K11
Hersteller Artikel Nr.:
1909990000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
64 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
56 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.012 kg


