WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, Klippon K, 35x7.5x64mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1910060000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248536979
Sonepar Artikelnummer
120683012
Hersteller Artikelnummer
1910060000
Hersteller Typ
TS35 64 Klippon K4K11
Hersteller Artikel Nr.:
1910060000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
64 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
54 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.024 kg


