WEIDMÜLLER - Tragschiene ohne Langloch, Klippon K, Klippon POK, 35x7.5x203mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1910090000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248537006
Sonepar Artikelnummer
120683015
Hersteller Artikelnummer
1910090000
Hersteller Typ
TS35/203 KLIPPON K51POK5
Hersteller Artikel Nr.:
1910090000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
203 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
193 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.073 kg


